入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 送信機付き押しボタン |
Action | 一瞬 |
色 | レッド |
高さ | 1.3 " |
IP評価 | 30 |
凡例のマーキング | O |
長さ | 2.05 " |
材料 | プラスチック |
NEMA評価 | 12 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | フラッシュプッシュボタン |
幅(Width) | 3.39 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8531909000 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | Action | 色 | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | IP評価 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5RFB01 | フラッシュプッシュボタン | 一瞬 | 黒と象牙 | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥49,089 | ||
XB4RFB01 | フラッシュプッシュボタン | 一瞬 | ブラック | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥50,938 | ||
XB5RFA02 | フラッシュプッシュボタン | 瞬間的/維持 | 複数 | 24〜240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥124,123 | ||
XB4RFA02 | フラッシュプッシュボタン | 瞬間的/維持 | ユニバーサル | 24〜240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥121,890 | ||
XB5RMB03 | フラッシュプッシュボタン | 瞬間的/維持 | ブラック | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥70,581 | ||
XB5RMA04 | フラッシュプッシュボタン | 瞬間的/維持 | ユニバーサル | 24〜240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | プッシュボタン送信機および受信機キット | ¥139,281 | ||
ZB5RTA1 | フラッシュプッシュボタン | 一瞬 | ホワイト | - | 3.39 " | 1.3 " | 30 | 送信機付き押しボタン | ¥31,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。