入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照らされたマルチヘッドオペレーター |
Action | 一瞬 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66、69K |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | モジュールは含まれていません |
凡例/背景色 | ブラック |
NEMA評価 | 4X、13 |
頭の数 | 2 |
形状 | 長方形の |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | (2)フラッシュボタン、(1)ライト |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | ヘッド素材 | アイテム価格 | ランプの種類 | 凡例/背景色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AW7A1720 | 10A @ 600 VAC | プラスチック | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | ブラック/ホワイト、ホワイト/ブラック | ダブルヘッドイルミネーション | ¥13,366 | ||
ZB5AW7A1721 | 10A @ 600 VAC | プラスチック | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | ブラック/ホワイト、ホワイト/ブラック | ダブルヘッドイルミネーション | ¥14,513 | ||
ZB5AW7A3740 | 10A @ 600 VAC | プラスチック | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | 白/緑、白/赤 | ダブルヘッドイルミネーション | ¥11,927 | ||
ZB4BW7A1720 | 10A @ 600 VAC | クロム | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | 白/緑、白/赤 | ダブルヘッドイルミネーション | ¥12,235 | ||
ZB4BW7A1721 | 10A @ 600 VAC | クロム | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | ブラック/ホワイト、ホワイト/ブラック | ダブルヘッドイルミネーション | ¥13,107 | ||
ZB5AW7L3740 | 10A @ 600 VAC | プラスチック | マルチヘッドプッシュボタン | LED製品 | 白/緑、白/赤 | ダブルヘッドイルミネーション | ¥12,903 | ||
ZB5AW7A1724 | - | プラスチック | 照らされたマルチヘッドオペレーター | LED製品 | ブラック/ホワイト、ホワイト/ブラック | (2)フラッシュボタン、(1)ライト | ¥13,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。