入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
色 | グリーン |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 600 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 使用するモジュールによって異なります |
NEMA評価 | 4X、13 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | Action | 基本素材 | ベゼル | 色 | ヘッド素材 | ランプモジュール電圧 | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5CW163 | 四角い拡張ボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | 青 | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥6,606 | ||
ZB5CW113 | 四角い拡張ボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | ホワイト | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥7,919 | ||
ZB5CW353 | スクエアフラッシュボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | イエロー | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥7,031 | ||
ZB5CW363 | スクエアフラッシュボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | 青 | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥7,919 | ||
ZB5CW343 | スクエアフラッシュボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | レッド | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥8,814 | ||
ZB5CW153 | 四角い拡張ボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | イエロー | プラスチック | モジュールは含まれていません | LED製品 | ¥7,919 | ||
ZB5AW15 | 拡張ボタン | 一瞬 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | イエロー | プラスチック | モジュールは含まれていません | 白熱灯、ネオンまたはLED | ¥3,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。