入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | キーリリース |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
ベゼル素材 | 二重絶縁プラスチック |
色 | レッド |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8538908060 |
プロダクト | モデル | 色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZB5AS944 | レッド | 直径40mm キノコ | ¥37,172 | ||
ZB5AS72 | ブラック | 直径30mm キノコ | ¥32,410 | ||
ZB5AS12 | ブラック | 直径40mm キノコ | ¥30,506 | ||
ZB5AS934 | レッド | 直径30mm キノコ | ¥36,409 | ||
ZB5AS964 | レッド | 直径60mm キノコ | ¥31,851 | ||
ZB5AS94410 | レッド | 直径40mm キノコ | ¥34,482 | ||
ZB5AS94414 | レッド | 直径40mm キノコ | ¥9,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。