入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 瞬間的/維持/瞬間的 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル素材 | ナイロン |
カム | カメラなし |
IP評価 | 65 |
キー番号 | キーなし |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの色 | ブラック |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 3 |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | XOOX |
スイッチ操作@位置B | オクオク |
スイッチ操作@位置C | OXXO |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | レバー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536509035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。