入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチオペレーター |
Action | 維持 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
ベゼル素材 | 二重絶縁プラスチック |
色 | ブラック |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | 2ポジショントグル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | Action | ベゼル | 色 | アイテム価格 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AS864 | リリースに向ける | プラスチック | レッド | 非照光式押しボタンオペレーター | 1、2、3、4、4X、12、13 | 60 mm | ガードなし | ¥27,442 | ||
ZB5AT844 | プッシュオン/プッシュオフ | プラスチック | レッド | 非照光式押しボタンオペレーター | 1、2、3、4、4X、12、13 | 30 mm | ガードなし | ¥13,600 | ||
ZB5AX84 | プッシュオン/プッシュオフ | プラスチック | レッド | 非照光式押しボタンオペレーター | 1、2、3、4、4X、12、13 | 60 mm | ガードなし | ¥15,867 | ||
XB5AA84101 | 瞬間的なプッシュ | 二重絶縁プラスチック | レッド | プッシュボタンオペレーター | 4X | 22 mm | 起動ボタン | ¥13,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。