入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチオペレーター |
Action | 維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
ベゼル素材 | クローム ダイカスト アルミニウム |
色 | ブラック |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | 2ポジショントグル |
UPC | 785901380320 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8538908060 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | Action | ベゼル | 色 | ヘッド素材 | アイテム価格 | NEMA評価 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K15 | 緊急ブレイクグラスオペレーター | 緊急ガラス | クロームダイキャストアルミニウム | ブラック | アルミニウム-亜鉛合金 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | ¥42,961 | ||
9001KR131 | フルガード、キー操作 | キー、ロックされた拡張 | - | キャップなし | 金属 | キースイッチ | NEMA 1,2,3,3R、4,6,12,13 | 30 mm | ¥38,978 | ||
9001KR133 | フルガード、キー操作 | キー、ロックされた押し下げ | - | キャップなし | 金属 | キースイッチ | - | 30 mm | ¥40,706 | ||
ZB4BS84430 | キノコ | リリースに向ける | クロームメッキメタル | レッド | クロームメッキメタル | 非照光式押しボタンオペレーター | 1、2、3、4、4X、12、13 | 22 mm | ¥23,581 | ||
ZB4BX84 | キノコ | プッシュオン/プッシュオフ | クロームメッキメタル | レッド | クロームメッキメタル | 非照光式押しボタンオペレーター | 1、2、3、4、4X、12、13 | 60 mm | ¥15,848 | ||
XB4BA921 | 直径40mm キノコ | 瞬間的なプッシュ | クロームダイキャストアルミニウム | ブラック | アルミニウム-亜鉛合金 | プッシュボタンオペレーター | 4X、13 | 22 mm | - | 見積依頼
| |
ZB4BD48 | 2ポジショントグル | 一瞬 | クロームダイキャストアルミニウム | ブラック | アルミニウム-亜鉛合金 | トグルスイッチオペレーター | 1、2、3、4、4X、13 | 22 mm | ¥13,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。