入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転ミラービーコン |
色 | オレンジ |
直径 | 130 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 162 |
高さ | 179 mm |
住宅資材 | ABS樹脂 |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 一体型ネジマウント |
水晶体物質 | ポリカーボネート樹脂 |
光出力 | 4818メートルで1カンデラ |
取り付け | ボルトとナット |
最大動作温度。 | -30Cから+ 50C |
電源 | 120 VAC |
評価 | IP67 |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 色 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XVR13G04L | レッド | 4065メートルで1カンデラ | ¥50,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。