入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告灯 |
色 | グリーン |
現在の描画 | 125mA AC / DC |
深さ | 5.-1 / 4 " |
直径 | 84 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 20 |
高さ | 7" |
住宅資材 | ABSプラスチック |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | 回転ミラーLED |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 4.3W |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | 14〜122度F |
電源 | 24 VAC / DC |
評価 | IP23 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 直径 | 高さ | 水晶体物質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVR08B04 | レッド | 5.-1 / 4 " | 84 mm | 7" | ポリカーボネート | 3.5 " | ¥47,030 | ||
XVR08B05 | オレンジ | 5.-1 / 4 " | 84 mm | 7" | ポリカーボネート | 3.5 " | ¥46,197 | ||
XVR08B06 | 青 | 5.-1 / 4 " | 84 mm | 7" | ポリカーボネート | 3.5 " | ¥46,359 | ||
XVR10B04 | レッド | 6.125 " | 106 mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ¥51,240 | ||
XVR10B05 | オレンジ | 6.125 " | 106 mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ¥49,246 | ||
XVR10B06 | 青 | 6.125 " | 106 mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ¥52,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。