入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告灯 |
色 | レッド |
現在の描画 | AC290mA |
直径 | 2.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 75 |
高さ | 9.125 " |
住宅資材 | ABSプラスチック |
ランプ寿命 | 3000時間 |
ランプの種類 | ストロボチューブ |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 10ジュール |
取り付け | ツイストアンドロック |
最大動作温度。 | -13〜131度F |
電源 | 120 VAC |
評価 | IP65、NEMA 1、4X、12 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。