入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告灯 |
色 | グリーン |
現在の描画 | 1300mA AC / 850mA DC |
直径 | 2.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 5.5 " |
住宅資材 | ガラス強化ポリアミド |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ねじ込み式ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 7W |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜158度F |
電源 | 24VACまたは24〜48VDC |
評価 | IP65、NEMA 1、4X、12 |
電圧 | 24VAC / 24〜48VDC |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。