入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコン、70mm |
色 | グリーン |
直径 | 2.75 " |
高さ | 3.125 " |
住宅資材 | ポリアミド |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
モード | 着実 |
取り付け | ベース(Base) |
最大動作温度。 | -4〜158度F |
評価 | NEMA 1、4X、12、IP65 |
UPC | 785901844099 |
電圧 | 最大250VAC / DC |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 色 | 住宅資材 | 水晶体物質 | 取り付け | 最大動作温度。 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBL34 | レッド | ポリアミド | ポリカーボネート | ベース(Base) | -4〜158度F | 最大250VAC / DC | ¥30,406 | ||
XVBL35 | アンバー | ポリアミド | ポリカーボネート | ベース(Base) | -4〜158度F | 最大250VAC / DC | ¥30,880 | ||
XVBL36 | 青 | ポリアミド | ポリカーボネート | ベース(Base) | -4〜158度F | 最大250VAC / DC | ¥31,093 | ||
XVBL37 | クリア | ポリアミド | ポリカーボネート | ベース(Base) | -4〜158度F | 最大250VAC / DC | ¥29,781 | ||
XVBL38 | イエロー | ポリアミド | ポリカーボネート | ベース(Base) | -4〜158度F | 最大250VAC / DC | ¥29,444 | ||
XVBL8G5 | アンバー | プラスチック | プラスチック | 表面 | 32〜104度F | 120 VAC | ¥94,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。