入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全コントローラ |
アンプ | 1.5 |
深さ | 6.02 " |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャ材質 | プラスチック |
高さ | 5.96 " |
入力パワー | 24 VDC |
入力電圧 | 24 VDC |
IP評価 | 20 |
取り付け | 表面またはDINレール |
入力数 | 16 |
出力数 | 6ソリッドステート+2セットの2リレー出力 |
最大動作温度。 | -10〜55度C |
出力タイプ | リレーとソリッドステート |
ポートタイプ | 1 RJ45(プログラミング+ Modbus) |
反応時間 | 20ミリ秒。 |
安全出力定格 | 1.5A@24VDC |
幅(Width) | 569051 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8537109060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。