入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リレー |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
連絡先の構成 | 8NO + 1NC |
接触定格荷重 | 1.5A |
深さ | 4.49 " |
環境保護 | IP20 |
高さ | 4.4 " |
入力パワー | 115 / 230 VAC |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
取り付け | DINレール |
消費電力 | 6VA |
反応時間 | 10ミリ秒。 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 高さ | 消費電力 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSATR39530P | 230 VAC | 3.9 " | 3.2W | 200ミリ秒。 | ¥141,295 | ||
XPSECPE5131P | 24 VAC / DC | 3.9 " | 6VA | 10ミリ秒。 | ¥118,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。