入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイスティックスイッチ |
Action | 一瞬 |
ベゼル | プラスチック |
お問合せフォーム | 4NO |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
IP評価 | 66 |
NEMA連絡先評価指定 | R300 |
NEMA評価 | 4X、13 |
方向の数 | 4 |
サイズ | 22 mm |
タイプ | 非ラッチング |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8538908080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。