入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタン |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | グリーン |
連絡先の評価 | 3A @ 240V、6 A @ 120V、0.1A @ 600V、0.27A @ 250V、0.55A @ 125V、1.2A @ 600V |
ランプモジュール電圧 | 230〜240V AC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 230〜240 V AC |
凡例/背景色 | 凡例なし |
NEMA評価 | 13、4X |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | フラッシュボタン |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 基本素材 | ベゼル | ランプ電圧 | 凡例/背景色 | NEMA評価 | サイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BT84TQ | - | 金属 | - | - | 凡例なし | 4、4X、12、13 | 22 mm | - | ¥12,318 | ||
9001SKR8P1R | モジュールは含まれていません | プラスチック | プラスチック | - | 黒、白 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 30 mm | - | ¥56,516 | ||
XB5AW33B3 | LED製品 | プラスチック | クロームメッキメタル | 24 V AC / DC | 凡例なし | 13、4X | 22 mm | スクリュークランプ | ¥27,435 | ||
XB6EAA21P | - | プラスチック | プラスチック | - | - | - | 16 mm | クイックコネクト | ¥2,530 | ||
XB6EAW3B1P | LED製品 | プラスチック | プラスチック | 24 VDC | 凡例なし | - | 16 mm | クイックコネクト | ¥4,430 | ||
XB7NA3133 | - | プラスチック | - | - | ホワイト/グリーン | 3、12 | 22 mm | - | ¥6,436 | ||
ZB5AC24TQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。