入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 250V |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 250V |
NEMA評価 | 4X、13 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | フラッシュボタン |
UPC | 785901384434 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536509031 |
モデル | NEMA評価 | 基本素材 | ベゼル | 端子接続 | オペレーターの種類 | ヘッド素材 | IP評価 | ランプモジュール電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW14B5 | 4、4X、13 | 金属 | クロームメッキメタル | プレッシャープレート | ガードなし、ラウンド | 金属 | 65 | 24 VAC / DC | ¥29,029 | |
XB4BW3465 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 金属 | クロームメッキメタル | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | 金属 | 66 | 240 VAC | ¥22,369 | |
XB4BW34B5 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 金属 | クロームメッキメタル | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | 金属 | 66 | 24 VAC / DC | ¥29,029 | |
XB4BW34G5 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 金属 | クロームメッキメタル | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | 金属 | 66 | 120 VAC | ¥29,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。