入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトコンプリート |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | ホワイト |
IP評価 | 起動時は65、66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 110から120 VACへ |
水晶体物質 | プラスチック |
レンズの種類 | スムーズ |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
電圧 | 110から120 VACへ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | 色 | ランプの種類 | ランプ電圧 | NEMA評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AW33B5 | グリーン | LED製品 | 24 VAC / VDC | 4、4X、13 | 24 VAC / VDC | ¥25,257 | ||
XB5AW34B5 | レッド | LED製品 | 24 VAC / VDC | 4、4X、13 | 24 VAC / VDC | ¥25,742 | ||
XB5AW35B5 | イエロー | LED製品 | 24 VAC / VDC | 4、4X、13 | 24 VAC / VDC | ¥29,380 | ||
XB5AV61 | ホワイト | Incand、LED、Neon | 250 VAC | 4X、13 | 250 VAC | ¥13,030 | ||
XB5AV65 | イエロー | Incand、LED、Neon | 250 VAC | 4、4X、13 | 250 VAC | ¥12,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。