入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 240 VAC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
交換用ランプ | 製造元番号DL1CB006 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガード、ラウンド |
UPC | 785901381464 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | IP評価 | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | ランプの種類 | ランプ電圧 | NEMA評価 | 交換用ランプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW13B5 | ガードなし、ラウンド | 65 | 全電圧 | 24 VAC / DC | LED製品 | 24 VAC / DC | 4、4X、13 | - | - | 見積依頼
| |
XB4BW13G5 | ガードなし、ラウンド | 65 | 全電圧 | 120 VAC | LED製品 | 120 VAC | 4、4X、13 | - | ¥29,029 | ||
XB4BW3335 | ガード、ラウンド | 66 | トランスフォーマー | 120 VAC | 白熱 | 24 VAC / DC | 1、2、3、4、4X、12、13 | 1E855 | ¥42,211 | ||
XB4BW3365 | ガード、ラウンド | 66 | 全電圧 | 240 VAC | 白熱 | - | 1、2、3、4、4X、12、13 | - | ¥22,369 | ||
XB4BW33B5 | ガード、ラウンド | 66 | 全電圧 | 24 VAC / DC | LED製品 | 24 VAC / DC | 1、2、3、4、4X、12、13 | - | ¥29,029 | ||
XB4BW33G5 | ガード、ラウンド | 66 | 全電圧 | 120 VAC | LED製品 | 120 VAC | 1、2、3、4、4X、12、13 | - | ¥29,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。