入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | トリガーアクションで維持リリースに向ける |
ベゼル | クロームメッキダイキャスト |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
材料 | 金属 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | Action | ベゼル | 連絡先の評価 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9P1R05H13 | 2ポジションプッシュ/プルを維持 | 金属 | 10A @ 600 VAC / DC | 3、3R、6、13 | 30 mm | 1-5 / 8 "直径キノコ | ¥73,590 | ||
XB4BS9445 | トリガーアクションキーリリースで維持 | クロームメッキダイキャスト | 10A @ 600 VAC | 1、2、3、4、4X、12、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥36,071 | ||
XB4BT845 | トリガーアクションプッシュ/プルで維持 | クロームメッキダイキャスト | 10A @ 600 VAC | 1、2、3、4、4X、12、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥24,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。