定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック XALD311H29H7 コントロールステーション プッシュボタン 2no/1nc | AG7EQW 6HK29

SCHNEIDER ELECTRIC XALD311H29H7 コントロール ステーション プッシュ ボタン 2no/1nc

在庫あり
アイテム: AG7EQW モデル:XALD311H29H7相互参照:6HK29

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,784 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格押しボタン制御ステーション
Actionモーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー
お問合せフォーム2NO / 1NC
連絡先の評価3A @ 240VAC、6A @ 120VAC、0.27A @ 250VDC、0.55A @ 125VDC
深さ5.27 "
エンクロージャーの色ライトグレーとダークグレー
エンクロージャ材質ポリカーボネート
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
高さ2"
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
NEMA評価4X、13
オペレーターの数3
オペレーターの色(2)緑/(1)赤
サイズ22 mm
オペレーターの種類プッシュボタン/プッシュボタン/プッシュボタン
幅(Width)2.68 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)7.11
HSコード8537109070

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格Actionお問合せフォームNEMA評価オペレーターの数オペレーターの色サイズオペレーターの種類価格
シュナイダーエレクトリック9001SKY201コントロールステーション1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201押しボタン制御ステーションモーメンタリー/モーメンタリー1NO / 1NC4X2-30 mmプッシュボタン¥91,190
シュナイダーエレクトリック9001KYK11コントロールステーションプッシュボタン1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11押しボタン制御ステーション一瞬1NO / 1NC1、3、4、131-30 mmプッシュボタン¥47,085
シュナイダーエレクトリック9001KYK14コントロールステーションマッシュルーム1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14押しボタン制御ステーション一瞬1NO / 1NC1、3、4、131-30 mmキノコの頭が付いている押しボタン¥69,196
シュナイダーエレクトリック9001KYK21コントロールステーションプッシュボタン2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21押しボタン制御ステーションモーメンタリー/モーメンタリー2NO / 2NC1、3、4、132-30 mmプッシュボタン/プッシュボタン¥73,920
シュナイダーエレクトリック 9001KYK23 コントロールステーション プッシュボタン 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23押しボタン制御ステーション一瞬2NO / 2NC1、3、4、132-30 mmプッシュボタン/プッシュボタン¥91,583
シュナイダーエレクトリック 9001KYK25 コントロールステーション プッシュボタン 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25押しボタン制御ステーションモーメンタリー/モーメンタリー2NO / 2NC1、3、4、132-30 mmプッシュボタン/プッシュボタン¥82,112
シュナイダーエレクトリック 9001KYK26 コントロールステーション プッシュボタン 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26押しボタン制御ステーションモーメンタリー/モーメンタリー2NO / 2NC1、3、4、132-30 mmプッシュボタン/プッシュボタン¥79,081

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC XALD311H29H7 コントロール ステーション プッシュ ボタン 2no/1nc
¥29,784 /単価