入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタン制御ステーション |
Action | モーメンタリー/モーメンタリー |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
連絡先の評価 | 1.2A @ 600 VAC、1.5A @ 480 VAC、3A @ 240 VAC、6A @ 120 VAC、10A @ 600 VAC/DC |
深さ | 5.75 " |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3.53 " |
ハブ | 3 / 4 "NPT |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、3、4、13 |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | プッシュボタン/プッシュボタン |
幅(Width) | 3.58 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Action | お問合せフォーム | NEMA評価 | オペレーターの数 | オペレーターの色 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKY201 | 押しボタン制御ステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | 4X | 2 | - | 30 mm | プッシュボタン | ¥91,190 | ||
9001KYK11 | 押しボタン制御ステーション | 一瞬 | 1NO / 1NC | 1、3、4、13 | 1 | - | 30 mm | プッシュボタン | ¥47,085 | ||
9001KYK14 | 押しボタン制御ステーション | 一瞬 | 1NO / 1NC | 1、3、4、13 | 1 | - | 30 mm | キノコの頭が付いている押しボタン | ¥69,196 | ||
9001KYK23 | 押しボタン制御ステーション | 一瞬 | 2NO / 2NC | 1、3、4、13 | 2 | - | 30 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥91,583 | ||
9001KYK25 | 押しボタン制御ステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO / 2NC | 1、3、4、13 | 2 | - | 30 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥82,112 | ||
9001KYK26 | 押しボタン制御ステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO / 2NC | 1、3、4、13 | 2 | - | 30 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥79,081 | ||
9001KYK27 | 押しボタン制御ステーション | 維持/維持 | 1NO / 1NC | 1、3、4、13 | 2 | - | 30 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥74,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。