入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 逆転 |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
深さ | 3.62 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア | 9 |
全負荷アンペア-誘導性 | 9 |
高さ | 3.9 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1/3 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1 |
HP @ 1フェーズ-240V | 1.0 |
HP @ 3フェーズ-208V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 2 |
HP @ 3フェーズ-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 00 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 3.54 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-240V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02BN23G7 | 2.0 | 120 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ¥259,190 | ||
T02BN23T7 | 2.0 | 480 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ¥331,767 | ||
T02CN23G7 | 3.0 | 120 VAC | 3.62 " | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ¥276,281 | ||
T02DN23G7 | 7.5 | 120 VAC | 4.72 " | 10 | 15 | 15.0 | 25 | 25 | ¥621,339 | ||
T02JN23F7 | - | 120 VAC | 10.3 " | - | 300 | 300.0 | 600 | 600 | ¥18,621,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。