入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロジックリレー |
アンプ | 8 |
深さ | 2.34 " |
ディスプレイ | 表示なし |
高さ | 4.24 " |
入力電圧 | 100-240 VAC |
入力数 | 6 |
出力数 | 4 |
出力タイプ | リレー |
幅(Width) | 568791 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | ディスプレイ | 高さ | 入力電圧 | 入力数 | 出力数 | 出力タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR2B121BD | 2.8 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 24 VDC | 8 | 4 | リレー | ¥60,528 | ||
SR2A101FU | 2.5 " | 3.9 " | LCD | 3.5 " | 100-240 VAC | 6 | 4 | リレー | ¥53,227 | ||
SR2B121FU | 2.8 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 100-240 VAC | 8 | 4 | リレー | ¥64,997 | ||
SR2B121B | 568791 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 24 VAC | 8 | 4 | リレー | ¥63,890 | ||
SR2B201B | 568792 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 24 VAC | 12 | 8 | リレー | ¥88,890 | ||
SR2A201FU | 568792 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 100-240 VAC | 12 | 8 | リレー | ¥77,477 | ||
SR2B122BD | 568791 " | 2.34 " | LCD | 4.24 " | 24 VDC | 8 | 4 | トランジスタ | ¥62,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。