入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中継ソケット |
連絡先の評価 | 16A @ 250 VAC |
深さ | 1.18 " |
長さ | 3.31 " |
取り付け | DINレール/パネル |
ピン数 | 8 |
ソケットコード | D |
ソケットスタイル | 正方形である |
ソケットタイプ | スタンダード |
ターミナル | スクリュークランプ、混合 |
UPC | 785901635604 |
電圧 | 250V |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536698000 |
A. 圧力クランプのねじ端子はワイヤをしっかりと保持し、強力な電気接続を提供します。
A. 電気機械式リレーは、物理的な可動部分を使用して接点を接続する電動スイッチです。 この接点の動きは、回路の完成を可能にするコイルに提供される入力信号からの電磁力を使用して生成されます。
A. IP20 定格は、リレーがタッチプルーフであり、12 mm を超えるサイズのほこりや物体に対して耐性があることを意味します。
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 連絡先の評価 | 深さ | 長さ | ピン数 | ソケットタイプ | ターミナル | 電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZC2M | 1.5 " | 10A @ 250 VAC | 1.06 " | 2.95 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、混合 | 250V | 1 | ¥1,502 | ||
RUZSC2M | 1.42 " | 12A @ 250 VAC | 1.77 " | 3.78 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥1,867 | ||
RUZSC3M | 1.42 " | 12A @ 250 VAC | 2.48 " | 3.78 " | 11 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,040 | ||
RXZE2M114 | 1.18 " | 10A @ 250 VAC | 1.57 " | 3.25 " | 14 | スタンダード | スクリュークランプ、混合 | 250V | 1 | ¥2,133 | ||
RXZE2M114M | 1.06 " | 10A @ 250 VAC | 1.69 " | 3.15 " | 14 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、混合 | 250V | 1 | ¥2,088 | ||
RXZE2S108M | 1.06 " | 12A @ 250 VAC | 2.4 " | 3.25 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,074 | ||
RXZE2S111M | 1.06 " | 10A @ 250 VAC | 2.4 " | 3.25 " | 11 | スタンダード | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。