入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中継ソケット |
連絡先の評価 | 16A @ 250 VAC |
深さ | 1.22 " |
長さ | 3.31 " |
取り付け | DINレール/パネル |
ピン数 | 5 |
ソケットコード | L |
ソケットスタイル | 正方形である |
ソケットタイプ | スタンダード |
ターミナル | スクリュークランプ、混合 |
UPC | 785901573265 |
電圧 | 250V |
幅(Width) | 0.83 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 連絡先の評価 | 深さ | 長さ | ピン数 | ソケットタイプ | ターミナル | 電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZC2M | 1.5 " | 10A @ 250 VAC | 1.06 " | 2.95 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、混合 | 250V | 1 | ¥1,502 | ||
RUZSC2M | 1.42 " | 12A @ 250 VAC | 1.77 " | 3.78 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥1,867 | ||
RUZSC3M | 1.42 " | 12A @ 250 VAC | 2.48 " | 3.78 " | 11 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,040 | ||
RXZE2M114 | 1.18 " | 10A @ 250 VAC | 1.57 " | 3.25 " | 14 | スタンダード | スクリュークランプ、混合 | 250V | 1 | ¥2,133 | ||
RXZE2M114M | 1.06 " | 10A @ 250 VAC | 1.69 " | 3.15 " | 14 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、混合 | 250V | 1 | ¥2,088 | ||
RXZE2S108M | 1.06 " | 12A @ 250 VAC | 2.4 " | 3.25 " | 8 | フィンガーセーフ/エレベーター | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,074 | ||
RXZE2S111M | 1.06 " | 10A @ 250 VAC | 2.4 " | 3.25 " | 11 | スタンダード | ボックスラグ、セパレート | 250V | 1 | ¥2,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。