入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.2 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 15 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
連絡先の評価 | 15A @ 277VAC / 28VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | ロック可能な |
ソケット | 製造元いいえ。RPZF2 |
ソケットコード | D |
ステータスインジケータ | LEDとメカニカルフラグ |
UPC | 785901447924 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536490080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。