SCHNEIDER ELECTRIC M9U21110 Iec 補助プロテクター、10A、定格なし、定格 250VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECサプリメンタルプロテクター |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 10A |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | DC 250V |
深さ | 2.87 " |
長さ | 3.19 " |
最大AIRレーティング | DC5Vで250kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
取り付けスタイル | DINレール |
Number of Poles | 1 |
相 | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 0.71 " |
原産国 | 中国 |
モデル | 相 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 深さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | 240 / 415V AC | 1A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,219 | 見積依頼
|
M9F21102 | 1 | 240 / 415V AC | 2A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,066 | 見積依頼
|
M9F21103 | 1 | 240 / 415V AC | 3A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,046 | 見積依頼
|
M9F21105 | 1 | 240 / 415V AC | 5A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,112 | 見積依頼
|
M9F21108 | 1 | 240 / 415V AC | 8A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,142 | 見積依頼
|
M9F21110 | 1 | 240 / 415V AC | 10A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,146 | 見積依頼
|
M9F21113 | 1 | 240 / 415V AC | 13A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,061 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。