定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43202 Iec ミニチュア サーキット ブレーカ、2A、カーブ タイプ D、定格 240/277/480VAC | CH6QLA 482M83

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43202 Iec 小型サーキットブレーカー、2A、カーブタイプ D、定格 240/277/480VAC

在庫あり
アイテム:CH6QLA モデル:M9F43202相互参照:482M83

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥57,413 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
AC電圧定格240/277 / 480V AC
アクチュエータタイプトグル
アンプ2A
曲線タイプD
深さ2.83 "
サイズ63A / C60BP
長さ4.06 "
最大AIRレーティング14 /120VACで240kA
Max.最大Operating Temp.動作温度158度F
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小動作温度-22度F
最小ワイヤーサイズ18 AWG
取り付けスタイルDINレール
Number of Poles2
1
端子接続スクリュークランプ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)1.42 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
原産国フランス

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプ曲線タイプ最大ワイヤーサイズNumber of Poles幅(Width)価格
シュナイダーエレクトリック QO120PLILC サーキットブレーカー スマートホーム 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------¥44,832
シュナイダーエレクトリック QO230PLILC サーキットブレーカー スマートホーム 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------¥43,494
シュナイダーエレクトリック M9F42102 Iec 小型サーキットブレーカー、2A、カーブタイプ C、定格 240/415VAC、フェーズ 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102240 / 415V AC2AC8 AWG110.71 "¥26,182
シュナイダーエレクトリック M9F42103 Iec 小型サーキットブレーカー、3A、カーブタイプ C、定格 240/415VAC、フェーズ 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103240 / 415V AC3AC8 AWG110.71 "¥26,677
シュナイダーエレクトリック M9F42104 Iec 小型サーキットブレーカー、4A、カーブタイプ C、定格 240/415VAC、フェーズ 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104240 / 415V AC4AC8 AWG110.71 "¥26,596
シュナイダーエレクトリック M9F42106 Iec 小型サーキットブレーカー、6A、カーブタイプ C、定格 240/415VAC、フェーズ 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106240 / 415V AC6AC8 AWG110.71 "¥24,475
シュナイダーエレクトリック M9F42108 Iec 小型サーキットブレーカー、8A、カーブタイプ C、定格 240/415VAC、フェーズ 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108240 / 415V AC8AC8 AWG110.71 "¥23,987

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43202 Iec 小型サーキットブレーカー、2A、カーブタイプ D、定格 240/277/480VAC
¥57,413 /単価