定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック M9F21202 Iec 補助プロテクター、2A、定格 240/415/440VAC | CH6QDB 482K46

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21202 Iec 補助プロテクター、2A、定格 240/415/440VAC

在庫あり
アイテム: CH6QDB モデル:M9F21202相互参照:482K46

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,717 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemIECサプリメンタルプロテクター
AC電圧定格240/415 / 440V AC
アクチュエータタイプトグル
アンプ2A
曲線タイプB
深さ2.83 "
長さ3.19 "
最大AIRレーティング14VACで240kA
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小ワイヤーサイズ18 AWG
取り付けスタイルDINレール
Number of Poles2
1
端子接続スクリュークランプ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)1.42 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
原産国フランス

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプ幅(Width)曲線タイプDC電圧定格深さ最大ワイヤーサイズ価格
シュナイダーエレクトリック M9F21101 Iec 補助プロテクター、1A、定格 240/415VAC、定格 60VDC | CH6QCK 482K27 M9F211011240 / 415V AC1A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥21,768
シュナイダーエレクトリックM9F21102Iec補助プロテクター、2A、定格240 / 415VAC、定格60VDC | CH6QCL 482K28 M9F211021240 / 415V AC2A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥21,502
シュナイダーエレクトリックM9F21103Iec補助プロテクター、3A、定格240 / 415VAC、定格60VDC | CH6QCM 482K29 M9F211031240 / 415V AC3A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥21,768
シュナイダーエレクトリック M9F21105 Iec 補助プロテクター、5A、定格 240/415VAC、定格 60VDC | CH6QCP 482K31 M9F211051240 / 415V AC5A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥21,502
シュナイダーエレクトリック M9F21108 Iec 補助プロテクター、8A、定格 240/415VAC、定格 60VDC | CH6QCQ 482K33 M9F211081240 / 415V AC8A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥22,131
シュナイダーエレクトリック M9F21110 Iec 補助プロテクター、10A、定格 240/415VAC、定格 60VDC | CH6QCR 482K34 M9F211101240 / 415V AC10A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥21,502
シュナイダーエレクトリック M9F21113 Iec 補助プロテクター、13A、定格 240/415VAC、定格 60VDC | CH6QCT 482K35 M9F211131240 / 415V AC13A0.71 "BDC 60V2.83 "8 AWG¥22,012

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21202 Iec 補助プロテクター、2A、定格 240/415/440VAC
¥45,717 /単価