入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モジュール |
アンプ | 5 |
取り付け | プラグイン |
コンタクト数 | 2 |
NCAuxの数。 連絡先 | 2 |
NOAuxの数。 連絡先 | 0 |
タイプ | 補助連絡先 |
UPC | 785901412441 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8537109070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。