入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアコンタクタ |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 2.24 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 12 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 20 |
高さ | 1.77 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1/2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-480V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901223603 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | アイテム価格 | 高さ | Action | 補助連絡先フォーム | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1K0610L7 | ミニチュアコンタクタ | 1.77 " | 非反転 | 1NO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ¥21,420 | |
LC1K0910L7 | ミニチュアコンタクタ | 1.73 '' | 非反転 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 5 | ¥27,212 | |
LC1K1210B7 | ミニチュアコンタクタ | 1.77 " | 非反転 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ¥32,516 | |
LC1K1210G7 | ミニチュアコンタクタ | 1.77 " | 非反転 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ¥32,516 | |
LC1K1210L7 | ミニチュアコンタクタ | 1.77 " | 非反転 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ¥26,797 | |
LC2K1201B7 | ミニチュアコンタクタ | 3.54 " | 逆転 | 2NC | - | 3 | 3 | 7.5 | ¥72,906 | |
LC2K1201G7 | ミニチュアコンタクタ | 2.28 " | 逆転 | 2NC | - | 3 | 3 | 7.5 | ¥72,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。