SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 コンタクタ Iec 120vac 3p 115a
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 9.6 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 115 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 200 |
高さ | 7.7 " |
HP @ 3フェーズ-230V | 40 |
HP @ 3フェーズ-240V | 40 |
HP @ 3フェーズ-480V | 75 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 7.7 " |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | 全負荷アンペア-抵抗性 | Action | コイルボルト | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | 非反転 | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥96,825 | |
T02AN13BD | - | 非反転 | 24 VDC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥96,825 | |
T02AN13G7 | - | 非反転 | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥96,825 | |
T02AN13T7 | - | 非反転 | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥96,825 | |
T02BN13B7 | - | 非反転 | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥125,536 | |
T02BN13BD | - | 非反転 | 24 VDC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥102,127 | |
T02BN13G7 | - | 非反転 | 120 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥102,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。