入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 208 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 3.38 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 9 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 20 |
高さ | 1.77 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1/2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1 |
HP @ 3フェーズ-208V | 2 |
HP @ 3フェーズ-230V | 2 |
HP @ 3フェーズ-240V | 2 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901475026 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1D40ALE7 | 10 | 208 VAC | 2.72 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ¥77,235 | ||
LC1D09BD | 2 | 24 VDC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | ||
LC1D09T7 | 2 | 480 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ¥36,452 | ||
LC1D80BD | 30 | 24 VDC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | ||
LC1D80T6 | 30 | 480 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | ||
LC1D80B7 | 30 | 24 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 | ||
LC1D80G7 | 30 | 120 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ¥131,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。