定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック ATV320U22M2C 可変周波数ドライブ、240VAC、最大出力 3 馬力、最大出力 11A | CH6NJU 443L49

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U22M2C 可変周波数ドライブ、240VAC、最大出力 3 hp、最大出力 11A

在庫あり
アイテム: CH6NJU モデル:ATV320U22M2C相互参照:443L49

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥151,948 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item可変周波数ドライブ
調整可能な加速時間0〜6000秒
調整可能な減速時間0〜6000秒
ブラック
タイプを表示します。LED製品
ダイナミックブレーキいいえ
エンクロージャー完全密閉
エンクロージャ評価NEMA.png
入力周波数50 / 60ヘルツ
入力相AC単発講座
入力タイプアナログ、ディスクリート
キーパッドのロックアウトはい
入力数アナログ、ディスクリート
出力数1アナログ、3ディスクリート
出力電流11A
出力周波数範囲0.1 Hzまで599
出力タイプアナログ、ディスクリート
全体の深さ6 3 / 16 "
全体の高さ5 1 / 2 "
全幅4 1 / 8 "
1
出力3馬力
スタート/ストップコントロールプログラム対応
始動トルク1.5
形式コンパクト
トルク@ 1 Hz1.5

発送情報:

船の重量(kg) 1.89
原産国インドネシア

製品バリエーション

プロダクトモデル出力電圧タイプを表示します。エンクロージャー全体の深さ全体の高さ全幅始動トルク価格
シュナイダーエレクトリックSFD212MG4YB07D07可変周波数ドライブ30Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCDまたは統合NEMA 1----視聴者の38%が¥1,386,265
シュナイダーエレクトリックSFD212NG4YB07D07可変周波数ドライブ40Hp 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCDまたは統合NEMA 1----視聴者の38%が¥1,664,506
シュナイダーエレクトリック ATV320D11M3C 可変周波数ドライブ、240VAC、最大出力 15 馬力、Nema 1、バイパスなし | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LED製品Open7 13 / 16 "13 "7"31.5¥434,403
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C 可変周波数ドライブ、240VAC、最大出力電力 20 hp | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LED製品Open7 13 / 16 "13 "7"31.5¥558,751
シュナイダーエレクトリック ATV320D15N4B 可変周波数ドライブ、500VAC、最大出力電力 20 hp | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LED製品Open9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5¥547,370
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C 可変周波数ドライブ、240VAC、1/4 hp 最大出力電力 | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LED製品Open4 5 / 16 "13 "7"31.5¥97,344
シュナイダーエレクトリック ATV320U02M3C 可変周波数ドライブ、240VAC、1/4 hp 最大出力電力、Nema 1、バイパスなし | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LED製品Open4 5 / 16 "13 "7"31.5¥93,710

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U22M2C 可変周波数ドライブ、240VAC、最大出力 3 hp、最大出力 11A
¥151,948 /単価