定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック ATV212HU30N4 可変周波数ドライブ 4 馬力 400-480v | AG7FQX 6MVC1

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU30N4 可変周波数ドライブ 4 馬力 400-480v

在庫あり
アイテム:AG7FQX モデル:ATV212HU30N4相互参照:6MVC1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥225,171 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格可変周波数ドライブ
入力制御信号を受け入れるはい
調整可能な加速時間0.1〜3200秒
調整可能な減速時間0.1〜3200秒
制御方法XNUMX Hzあたりのボルト数、XNUMX次V / Hz、トルクブースト付きのV / Hz、またはセンサーレスベクトル制御
制御タイプキーパッドまたはロジック入力
深さ5.91 "
デジタル表示はい
タイプを表示します。LED製品
表示ヘルツ、モーター電流、KW、モーター電圧、バス通電
ダイナミックブレーキいいえ
エンクロージャー現場で取り付けられたコンジットキットを備えたオープンIP20、タイプ1
高さ7.24 "
入力周波数50 / 60ヘルツ
入力相AC3
入力電圧400-480 VAC
キーパッドのロックアウトはい
最大HP4
最大出力アンペア7.2
出力周波数範囲0 Hzまで200
出力電圧400-480 VAC
保護過電圧、不足電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障、過破壊
スタート/ストップコントロールプログラム対応
始動トルク視聴者の38%が
トルク@ 1 Hz視聴者の38%が
幅(Width)5.59 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.04
船高(cm)21.59
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)21.84
HSコード8504404000

商品の詳細:

  • 出力相AC(3)

製品バリエーション

プロダクトモデル出力電圧深さタイプを表示します。幅(Width)エンクロージャー高さ入力電圧最大HP価格
シュナイダーエレクトリックATV212W075N4可変周波数ドライブ1馬力400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED、オプションのリモートマウントLCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1¥205,122
シュナイダーエレクトリックATV212WU15N4可変周波数ドライブ2馬力400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED、オプションのリモートマウントLCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2¥230,715
シュナイダーエレクトリックATV212WU22N4可変周波数ドライブ3Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED、オプションのリモートマウントLCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3¥253,591
シュナイダーエレクトリックATV212WU30N4可変周波数ドライブ4Hp 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED、オプションのリモートマウントLCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4¥267,424
シュナイダーエレクトリックATV212WU40N4可変周波数ドライブ5馬力400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED、オプションのリモートマウントLCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5¥293,702
シュナイダーエレクトリックATV212WU55N4可変周波数ドライブ7.5hp400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED、オプションのリモートマウントLCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5¥376,161
シュナイダーエレクトリックATV212WU75N4可変周波数ドライブ10馬力400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED、オプションのリモートマウントLCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10¥424,286

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU30N4 可変周波数ドライブ 4 馬力 400-480v
¥225,171 /単価