入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 有り |
調整可能な加速時間 | 0.1〜3200秒 |
調整可能な減速時間 | 0.1〜3200秒 |
制御方法 | XNUMX Hzあたりのボルト数、XNUMX次V / Hz、トルクブースト付きのV / Hz、またはセンサーレスベクトル制御 |
制御タイプ | キーパッドまたはロジック入力 |
深さ | 5.91 " |
デジタル表示 | 有り |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | ヘルツ、モーター電流、KW、モーター電圧、バス通電 |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | 現場で取り付けられたコンジットキットを備えたオープンIP20、タイプ1 |
高さ | 5.63 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 400-480 VAC |
キーパッドのロックアウト | 有り |
最大HP | 2 |
最大出力アンペア | 3.7 |
出力周波数範囲 | 0 Hzまで200 |
出力電圧 | 400-480 VAC |
保護 | 過電圧、不足電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障、過破壊 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
UPC | 785901695356 |
幅(Width) | 4.21 " |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8504404000 |
モデル | 出力電圧 | 深さ | タイプを表示します。 | 幅(Width) | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV212W075N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 1 | ¥205,122 | |
ATV212WU15N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 2 | ¥230,715 | |
ATV212WU22N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 3 | ¥253,591 | |
ATV212WU30N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 4 | ¥267,424 | |
ATV212WU40N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 5 | ¥293,702 | |
ATV212WU55N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 7.5 | ¥376,161 | |
ATV212WU75N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED、オプションのリモートマウントLCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 10 | ¥424,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。