入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトスタート |
深さ | 3.95 " |
ディスプレイ | いいえ |
エンクロージャ評価 | IP20 |
高さ | 3.94 " |
HP @ 1フェーズ-230V | 1/4 |
HP @ 1フェーズ-240V | 1/4 |
HP @ 3フェーズ-208V | 1/2 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1/2 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1/4 |
HP @ 3フェーズ-460V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 1から1-1 / 2 |
入力電圧 | 110から480 VACへ |
IP評価 | 20 |
出力電流 | 3A |
出力電圧 | AC電源電圧@ 3 / 50Hzに等しい最大三相電圧 |
相 | 1 or 3 |
ランプ時間 | 1〜5秒 |
開始タイプ | 電圧始動の低下、始動時のトルク制限 |
始動トルク | 始動トルクの30〜80%がライン供給電圧に等しい |
タイプ | ダイヤルコントロール |
UPC | 785901534181 |
幅(Width) | 0.9 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8504404000 |
モデル | HP @ 3フェーズ-240V | 深さ | 高さ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 出力電流 | 幅(Width) | HP @ 1フェーズ-120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS01N106FT | 1/2 | 3.95 " | 3.94 " | 2/3 | 2〜3 | 6A | 0.9 " | 1/4 | ¥32,931 | |
ATS01N109FT | 2 | 4.44 " | 4.88 " | 5 | 5 | 9A | 1.77 " | 1/3 | ¥38,150 | |
ATS01N112FT | 3 | 4.44 " | 4.88 " | 7.5 | 7.5 | 12A | 1.77 " | 1/2 | ¥45,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。