入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 2ポジションを維持、インターロック |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
色 | マルチ |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | フルガード |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | ベゼル | 色 | ヘッド素材 | アイテム価格 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR11U | 2ポジションを維持、インターロック | 金属 | クロームダイキャストアルミニウム | マルチ | アルミニウム-亜鉛合金 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | ¥34,688 | ||
9001SKRU3 | 一瞬 | - | - | - | プラスチック | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | ¥182,325 | ||
9001KR11BR | 2ポジションを維持、インターロック | 金属 | クロームダイキャストアルミニウム | ブラック/レッド | アルミニウム-亜鉛合金 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | ¥28,980 | ||
XACA960 | - | - | - | - | - | ボタン | - | ¥6,889 | ||
XACA983 | - | - | - | - | - | ボタン | - | ¥5,988 | ||
XACA982 | - | - | - | - | - | ボタン | - | ¥4,502 | ||
9001KR12U | - | - | - | - | - | ペンダントプッシュボタン | - | ¥44,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。