入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 耐食性熱可塑性プラスチック |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 120 VAC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
交換用ランプ | 25501-010-27 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガードなし、ラウンド |
UPC | 785901696872 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | Action | 色 | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | ランプの種類 | ランプ電圧 | 交換用ランプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9P1GH13 | 1.63 "直径のマッシュルームヘッド | 押し引き | グリーン | トランスフォーマー | 120 VAC | 白熱 | 6 VAC | 6VF17 | ¥82,711 | ||
9001SKR9P1RH13 | 1.63 "直径のマッシュルームヘッド | 押し引き | レッド | トランスフォーマー | 120 VAC | 白熱 | 6 VAC | 6VF17 | ¥82,711 | ||
9001SK1L1GH13 | ガード、ラウンド | 一瞬 | グリーン | トランスフォーマー | 120 VAC | 白熱 | 6 VAC | 6VF17 | ¥53,962 | ||
9001SK1L1RH13 | ガード、ラウンド | 一瞬 | レッド | トランスフォーマー | 120 VAC | 白熱 | 6 VAC | 6VF17 | ¥53,962 | ||
9001SK1L35GH13 | ガード、ラウンド | 一瞬 | グリーン | 全電圧 | 24 VAC / DC | LED製品 | 24 VAC / DC | 製造元番号25501-010-02 | ¥47,519 | ||
9001SK1L35RH13 | ガード、ラウンド | 一瞬 | レッド | 全電圧 | 24 VAC / DC | 白熱 | 24 VAC / DC | 6VF87 | ¥48,205 | ||
9001SK1L38LGGH13 | ガード、ラウンド | 一瞬 | グリーン | 全電圧 | 120 VAC | LED製品 | 120 VAC | 65088-052-12 | ¥54,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。