入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 亜鉛ダイカスト |
カム | C |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
IP評価 | 65 |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 3、3R、4、12、13 |
オペレーターヘッド素材 | ポリカーボネート |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | OX |
スイッチ操作@位置B | OO |
スイッチ操作@位置C | XO |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | レバー |
UPC | 785901821335 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | 色 | お問合せフォーム | アイテム価格 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KS11BH1 | 維持/維持 | 金属 | ブラック | 1NO / 1NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | レバー | ¥27,399 | ||
9001KS11BH13 | 維持/維持 | 金属 | ブラック | 1NO / 1NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | レバー | ¥32,102 | ||
9001KS11BH2 | 維持/維持 | 金属 | ブラック | 2NO / 2NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | レバー | ¥40,972 | ||
9001KS11K3H2 | 維持/維持 | 金属 | クロム | 2NO / 2NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | キー付き | ¥59,786 | ||
9001KS42BH13 | 維持/維持/維持 | 金属 | ブラック | 1NO / 1NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | レバー | ¥28,793 | ||
9001KS42BH2 | 維持/維持/維持 | 金属 | ブラック | 2NO / 2NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | レバー | ¥43,904 | ||
9001KS43FBH13 | 維持/維持/維持 | 金属 | ブラック | 1NO / 1NC | 非照光式セレクトスイッチ | 3、3R、4、12、13 | 拡張レバー | ¥29,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。