入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 金属 |
カム | B |
IP評価 | 65 |
キー番号 | キーなし |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA評価 | 3、3R、4、12、13 |
オペレーターの色 | ブラック |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 3 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | XOOX |
スイッチ操作@位置B | オクオク |
スイッチ操作@位置C | OXXO |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | 拡張レバー |
UPC | 785901852131 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | オペレーターの種類 | Action | 色 | IP評価 | アイテム価格 | キー番号 | NEMA評価 | オペレーターの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR25Y | 直径60mm キノコ | 一瞬 | イエロー | 66 | プッシュボタンオペレーター | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | ¥26,016 | ||
9001KR4B | 直径35mm キノコ | 一瞬 | ブラック | 66 | プッシュボタンオペレーター | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | ¥26,016 | ||
9001KR4R | 直径35mm キノコ | 一瞬 | レッド | 66 | プッシュボタンオペレーター | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | ¥26,016 | ||
9001KR5B | 直径60mm キノコ | 一瞬 | ブラック | 66 | プッシュボタンオペレーター | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | ¥26,016 | ||
9001KR5R | 直径60mm キノコ | 一瞬 | レッド | 66 | プッシュボタンオペレーター | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | ¥18,211 | ||
9001KS43BH2 | レバー | 維持/維持/維持 | - | 65 | 非照光式セレクトスイッチ | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | ¥46,580 | ||
9001KS43FB | 拡張レバー | 維持/維持/維持 | - | 65 | 非照光式セレクトスイッチ | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | ¥16,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。