入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 維持 - トリガーアクション - ターンツーリリース |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
材料 | 金属 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 1.73 "直径のマッシュルームヘッド |
UPC | 785901623595 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9001KR16H13 | 1NO / 1NC | ターンしてリリース | ¥50,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。