入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 24 VAC / DC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
交換用ランプ | 6VF87 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 拡張ガード、ラウンド |
UPC | 785901028567 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | ランプ電圧 | Action | ベゼル | NEMA評価 | 交換用ランプ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L35R | 1.2 VA | モーメンタリ2ポジションプッシュ/プル | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 製造元番号25501-010-02 | スクリュークランプ | ガード、ラウンド | レッド | ¥34,533 | ||
9001KR9P1RH13 | 6 VAC | 押し引き | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 6VF17 | プレッシャープレート | 1.63 "直径のマッシュルームヘッド | レッド | ¥82,711 | ||
9001K1L1GH13 | 6 VAC | 一瞬 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 6VF17 | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | グリーン | ¥55,116 | ||
9001K1L1RH13 | 6 VAC | 一瞬 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 6VF17 | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | レッド | ¥55,116 | ||
9001K1L35GH13 | 24 VAC / DC | 一瞬 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 6VF87 | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | グリーン | ¥52,326 | ||
9001K1L35RH13 | 24 VAC / DC | 一瞬 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 製造元番号25501-010-02 | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | レッド | ¥51,295 | ||
9001K1L38LGGH13 | 120 VAC | 一瞬 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 65088-052-12 | プレッシャープレート | ガード、ラウンド | グリーン | ¥61,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。