入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | 金属 |
色 | レッド |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 6 VAC |
NEMA評価 | 3R、4、12 |
交換用ランプ | 4VCW2 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | フルガード |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | ランプ電圧 | 基本素材 | ベゼル | NEMA評価 | 交換用ランプ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L | 使用するモジュールによって異なります | 金属 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | スクリュークランプ | ガード付きボタンをフラッシュ | クリア | ¥14,503 | ||
9001K1L1G | 6 VAC | 金属 | 金属 | 3R、4、12 | 4VCW2 | プレッシャープレート | フルガード | グリーン | ¥45,757 | ||
9001K2L | 使用するモジュールによって異なります | 金属 | クロームメッキメタル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | - | スクリュークランプ | ガードなし | グリーン | ¥10,289 | ||
9001K2L1G | 6 VAC | 金属 | 金属 | 3R、4、12 | 4VCW2 | プレッシャープレート | ガードなし | グリーン | ¥43,080 | ||
9001SK1L1G | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 3R、4X、12 | 4VCW2 | プレッシャープレート | フルガード | グリーン | ¥45,757 | ||
9001SK1L1R | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 3R、4X、12 | 4VCW2 | プレッシャープレート | フルガード | レッド | ¥47,226 | ||
9001SK2L1G | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 3R、4X、12 | 4VCW2 | プレッシャープレート | ガードなし | グリーン | ¥43,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。