入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | エントランス/オフィス |
グレード | 1 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キー付き異なる(KD) |
キー溝タイプ | 123 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | 17L |
トリムスタイル | 盾 |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L9010 06L 626 | 通過 | 06L | ¥199,886 | ||
L9010 17L 626 | 通過 | 17L | ¥191,921 | ||
L9040 06A 626 | 個人情報保護 | 06A | ¥197,540 | ||
L9040 06L 626 | 個人情報保護 | 06L | ¥211,201 | ||
L9040 17L 626 | 個人情報保護 | 17L | ¥211,220 | ||
L9050P C123 06A 626 | エントランス/オフィス | 06A | ¥231,344 | ||
L9050P C123 06L 626 | エントランス/オフィス | 06L | ¥241,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。