入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
アクセスタイプ | キーパッドと近接カード |
バックセット | 2.75 " |
バッテリーの持続時間 | 1〜2年。 |
扉の厚さ | 1.75 " |
イベント監査証跡 | 2000 |
終了 | サテンクローム |
演算 | 教室/物置 |
グレード | 1 |
ハンド | フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2-31 / 32」 |
内側の高さ | 10 7 / 64 " |
内幅 | 3 43 / 64 " |
ラッチフロントサイズ | 1-1/8" x 2-1/4" |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
材料 | 金属 |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外側の深さ | 3-43 / 64」 |
外の高さ | 9 15 / 32 " |
外側の幅 | 3 29 / 64 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 1秒。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.61 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 30.73 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | バッテリーの持続時間 | 扉の厚さ | キーの数 | 外の高さ | 外側の幅 | タイプ | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO100993R70KPRHO626PDC123 | 電子キーレス出口トリムロック | 2AAで最大4年 | 1-3 / 4」 | 12 | 9.46 " | 3.5 " | トリムを終了します | キーオーバーライド付きの教室または保管室 | ¥208,339 | ||
CO100CY50KPRHO626PDC123 | 電子キーレスロック | 2AAで最大4年 | 1-3 / 4」 | 12 | 9.46 " | 3.5 " | 円筒形 | キーオーバーライドのあるOffice | ¥145,755 | ||
CO100CY70 KP RHO 626 PD | 電子キーレスロック | 1〜2年。 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | 教室/物置 | ¥166,268 | ||
CO200CY50 KP RHO 626 PD | 電子キーレスロック | 1〜2年。 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ¥234,096 | ||
CO200CY50 PR RHO 626 PD | 電子キーレスロック | 1〜2年。 | 1.75 " | - | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ¥279,335 | ||
CO200CY50 PRK RHO 626 PD | 電子キーレスロック | 1〜2年。 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | Office | ¥306,731 | ||
CO200CY70 KP RHO 626 PD | 電子キーレスロック | 1〜2年。 | 1.75 " | 12 | 9 15 / 32 " | 3 29 / 64 " | - | 教室/物置 | ¥237,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。