入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスデッドボルト |
バックセット | 2-3/8 to 2-3/4" |
扉の厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
終了 | 磨かれた真鍮 |
演算 | キーオーバーライドによる補助 |
グレード | 2 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | なし |
キーイング | 異なる (KD) |
ラッチフロントサイズ | 1 "x 2-1 / 4" |
ラッチの長さ | 1" |
材料 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 |
最大ユーザーコード | 10,000 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 10 |
外側の深さ | 2-1 / 2」 |
外の高さ | 5.5 " |
外側の幅 | 3" |
電源 | アルカリ電池 |
時限入国手当 | 5秒。 |
タイプ | ヘビーデューティ |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 2.47 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BE365 C-KWY プリマス 626 | サテンクローム | ¥64,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。