入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | ダブル |
終了 | オイルラビングブロンズ |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-7/8" |
フロントサイズ寸法 | 1-1/8" x 2-1/4" |
グレード | 1 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | SFICは含まれていません |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
セキュリティタイプ | ヘビーデューティ |
ストライク | スクエアコーナー |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キー溝タイプ | バックセット | シリンダー | 場所の種類 | 材料 | キーの数 | ピン | ストライクディム。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B560P C-KWY 605 | 123 | 2-3/8" or 2-3/4" | - | 商用ダイビング機材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ¥26,392 | ||
B560P C-KWY 613 | 123 | 2-3/8" or 2-3/4" | - | 商用ダイビング機材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ¥30,277 | ||
B560P C-KWY 626 | 123 | 2-3/8" or 2-3/4" | - | 商用ダイビング機材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ¥24,849 | ||
B562P C-KWY 613 | 123 | 2-3/8" or 2-3/4" | ダブル | 商用ダイビング機材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 6 | - | ¥37,189 | ||
B562P C-KWY 626 | 123 | 2-3/8" or 2-3/4" | ダブル | 商用ダイビング機材 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 6 | 1-1/8" x 2-3/4" | ¥32,011 | ||
B60N C-KWY 605 | C | 2.75 " | - | 住宅の | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 5 | - | ¥15,812 | ||
B60N C-KWY 626 | C | 2.75 " | - | 住宅の | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 2 | 5 | - | ¥17,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。