SCHLAGE AL53PD C123 SATURN 613 中耐久レバー ロックセット サターン エントリー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | オイルラビングブロンズ |
防火 | 3時間 |
演算 | 入門 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | 123 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-7/8" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、ボックスなし |
形式 | 土星 |
船の重量(kg) | 2.2 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キーの数 | 終了 | 演算 | ピン数 | ピン | 必要なドアの厚さ | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S ジュピター 613 | 2 | オイルラビングブロンズ | 通過 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL10S ジュピター 626 | 2 | サテンクローム | 通過 | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL10S ネプチューン 626 | 2 | サテンクローム | 通過 | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL10S サターン 613 | - | オイルラビングブロンズ | 通過 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL10S サターン 626 | - | サテンクローム | 通過 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL40S ジュピター 613 | 2 | オイルラビングブロンズ | 個人情報保護 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
| |
AL40S ジュピター 626 | 2 | サテンクローム | 個人情報保護 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | スクエアコーナー、ボックスなし | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。